Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 30W LED-es IP65 grafit GT73418 - 18481

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  30W LED-es IP65 grafit GT73418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339184818

Sonepar cikkszám

GT73418

Gyártói cikkszám

18481

Gyártói típuskód

RINDO LED MCOB-30-GM

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

30-0 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W LED-es IP65 grafit