Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 400W fémhal aszimm E40 IP65 GT59060 - 4846

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  400W fémhal aszimm E40 IP65 GT59060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339048462

Sonepar cikkszám

GT59060

Gyártói cikkszám

4846

Gyártói típuskód

MTH-400/A ADAMO

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Fényforrás:

egyéb

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W fémhal aszimm E40 IP65