KANLUX - Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 fekete GT39328 - 4011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 240-240 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339040114
Sonepar cikkszám
GT39328
Gyártói cikkszám
4011
Gyártói típuskód
MTH-478/400W-B AVIA
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
240-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Fényforrás:
egyéb
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 fekete