Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 500W halo IP44 fekete GT72886 - 606

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  500W halo IP44 fekete GT72886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - fordítható

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339006066

Sonepar cikkszám

GT72886

Gyártói cikkszám

606

Gyártói típuskód

CE-82-B

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

fordítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

R7s

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Magasság / mélység:

118 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

146 mm

Hosszúság:

184 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 500W halo IP44 fekete