KANLUX - Reflektor 500W halogén mozgásérzékelővel IP44 fehér GT76304 - 658
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Mozgásérzékelővel - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - R7s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339006585
Sonepar cikkszám
GT76304
Gyártói cikkszám
658
Gyártói típuskód
CE-82PX-W
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
R7s
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
nem szükséges
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
118 mm
Szélesség:
184 mm
Hosszúság:
146 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 500W halogén mozgásérzékelővel IP44 fehér