KANLUX - Reflektor 50W LED-es 4000lm 4000K IP44 fekete mozg érz SN154481 - 33208
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339332080
Sonepar cikkszám
SN154481
Gyártói cikkszám
33208
Gyártói típuskód
ANTEM LED 50W-NW-SE B
Reflektor 50W LED-es 4000lm 4000K IP44 fekete mozg érz