Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 50W LED-es IP65 grafit GT86120 - 19202

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  50W LED-es IP65 grafit GT86120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339192028

Sonepar cikkszám

GT86120

Gyártói cikkszám

19202

Gyártói típuskód

MONDO LED MCOB-50-GR

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

125 mm

Szélesség:

285 mm

Hosszúság:

235 mm

Lámpatestek ; KANLUX ; %Reflektor 50W LED-es IP65 grafit