Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 50W LED-es IP65 grafit GT88803 - 18482

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  50W LED-es IP65 grafit GT88803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339184825

Sonepar cikkszám

GT88803

Gyártói cikkszám

18482

Gyártói típuskód

RINDO LED MCOB-50-GM

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

matt

Magasság / mélység:

160 mm

Szélesség:

390 mm

Hosszúság:

290 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W LED-es IP65 grafit