MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Reflektor 50W LED-es mozgásérz IP65 grafit GT92264 - 18485

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  50W LED-es mozgásérz IP65 grafit GT92264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339184856

Sonepar cikkszám

GT92264

Gyártói cikkszám

18485

Gyártói típuskód

RINDO LED MCOB-50-GM SE

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

matt

Magasság / mélység:

175 mm

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

295 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W LED-es mozgásérz IP65 grafit