KANLUX - Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 RX7s fekete GT38529 - 4012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 240-240 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - RX7s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339040121
Sonepar cikkszám
GT38529
Gyártói cikkszám
4012
Gyártói típuskód
MTH-473/70W-B
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
240-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
RX7s
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Fényforrás:
egyéb
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 RX7s fekete