Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 70W fémhal szimm IP20 Rx7s fehér GT50375 - 4908

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor   70W fémhal szimm IP20 Rx7s fehér GT50375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Foglalat - RX7s

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339049087

Sonepar cikkszám

GT50375

Gyártói cikkszám

4908

Gyártói típuskód

MEDIA MTH-70-W

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Foglalat:

RX7s

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Fényforrás:

egyéb

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W fémhal szimm IP20 Rx7s fehér