KANLUX - Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete GT36825 - 4815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Foglalat - RX7s
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339048158
Sonepar cikkszám
GT36825
Gyártói cikkszám
4815
Gyártói típuskód
MTH-70 MATMA
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Foglalat:
RX7s
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Fényforrás:
egyéb
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s fekete