Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Reflektor LED-es 30W 3450lm 4000K IP65 NW mozg.érz SN164967 - 33887

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor LED-es 30W 3450lm 4000K IP65 NW mozg.érz SN164967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164967

Gyártói cikkszám

33887

Gyártói típuskód

IQ-LED FL-30W-NW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Magasság / mélység:

56 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

135 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

186 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Reflektorszín:

fehér

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Reflektor LED-es 30W 3450lm 4000K IP65 NW mozg.érz