Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Reflektor LED-es 90W 10800lm 4000K IP65 NW SN153757 - 33884

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor LED-es 90W 10800lm 4000K IP65 NW SN153757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339338846

Sonepar cikkszám

SN153757

Gyártói cikkszám

33884

Gyártói típuskód

IQ-LED FL-90W-NW

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Reflektor LED-es 90W 10800lm 4000K IP65 NW