KANLUX - REUL DTL W/W dekorációs keret SX132112 - 33660
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-60 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339336606
Sonepar cikkszám
SX132112
Gyártói cikkszám
33660
Gyártói típuskód
33660
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-60 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
4.5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem