Nem visszaküldhető

KANLUX - RIFA LED 17,5W NW W/W lámpa SX132270 - 36460

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - RIFA LED 17,5W NW W/W lámpa SX132270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339364609

Sonepar cikkszám

SX132270

Gyártói cikkszám

36460

Gyártói típuskód

36460

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

400 mm

Magasság / mélység:

116 mm

Rendszer teljesítmény:

17.5 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1500-1500 lm

RIFA LED 17,5W NW W/W lámpa