KANLUX - ROUNDA V2LED12W-WW-W lámpa SX131839 - 28932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339289322
Sonepar cikkszám
SX131839
Gyártói cikkszám
28932
Gyártói típuskód
28932
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
169 mm
Magasság / mélység:
20 mm
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
720-720 lm
ROUNDA V2LED12W-WW-W lámpa