KANLUX - SEMPRA EL-2I B-SR lámpa GU10 SX132522 - 33093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339330932
Sonepar cikkszám
SX132522
Gyártói cikkszám
33093
Gyártói típuskód
33093
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
305 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Falra szerelhető:
Igen
SEMPRA EL-2I B-SR lámpa GU10