KANLUX - Sines LED-es lpt 18W 1700lm 3000K fekete IP20 SN155024 - 33131
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339331311
Sonepar cikkszám
SN155024
Gyártói cikkszám
33131
Gyártói típuskód
ATL1 18W-930-S6-B
Sines LED-es lpt 18W 1700lm 3000K fekete IP20