Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sínes lpt LED-es 18W 4000K 1800lm fekete IP20 SN137223 - 33133

MásolásMásolás
KANLUX - Sínes lpt LED-es 18W 4000K 1800lm fekete IP20 SN137223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339331335

Sonepar cikkszám

SN137223

Gyártói cikkszám

33133

Gyártói típuskód

ATL1 18W-940-S6-B

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín:

fehér

Rendszer teljesítmény:

18 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-1800 lm

Sínes lpt LED-es 18W 4000K 1800lm fekete IP20