Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Spot 1x35W 12V IP20 ALREN SN090881 - 26756

MásolásMásolás
KANLUX - Spot 1x35W 12V IP20 ALREN SN090881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Fényforrással - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Lámpateljesítmény - 35-35 W

  • Magasság / mélység - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339267566

Sonepar cikkszám

SN090881

Gyártói cikkszám

26756

Gyártói típuskód

ALREN DTL-C/M

Ház színe:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Magasság / mélység:

35 mm

Szélesség:

94 mm

Hosszúság:

94 mm

Spot 1x35W 12V IP20 ALREN