Nem visszaküldhető

KANLUX - Spotlámpa max 35W GU10 IP20 fehér SN162980 - 29122

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Spotlámpa max 35W GU10 IP20 fehér SN162980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339291226

Sonepar cikkszám

SN162980

Gyártói cikkszám

29122

Gyártói típuskód

29122 LAURIN EL-2I W lámpa GU10

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

70 mm

Magasság / mélység:

108 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Spotlámpa max 35W GU10 IP20 fehér