Nem visszaküldhető

KANLUX - Spotlámpa max 35W PAR16 GU10 IP20 SN143900 - 29310

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Spotlámpa max 35W PAR16 GU10 IP20 SN143900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339293107

Sonepar cikkszám

SN143900

Gyártói cikkszám

29310

Gyártói típuskód

CHIRO GU10 DTO-W 29310

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

140 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési átmérő:

70 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Spotlámpa max 35W PAR16 GU10 IP20