KANLUX - STIVI LED 36W-NW-O-SE lámpa SX132161 - 35003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339350039
Sonepar cikkszám
SX132161
Gyártói cikkszám
35003
Gyártói típuskód
35003
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
330 mm
Magasság / mélység:
54 mm
Rendszer teljesítmény:
36 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4680-4680 lm
Falra szerelhető:
Igen
STIVI LED 36W-NW-O-SE lámpa