KANLUX - STONO 490 N lámpa E27 SX132585 - 36592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339365927
Sonepar cikkszám
SX132585
Gyártói cikkszám
36592
Gyártói típuskód
36592
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
490 mm
Magasság / mélység:
460 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
STONO 490 N lámpa E27