Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly dekorációs keret fehér/arany IP20 SN109293 - 29140

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly dekorációs keret fehér/arany IP20 SN109293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - többszínű

  • Ház anyaga - alumínium

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339291400

Sonepar cikkszám

SN109293

Gyártói cikkszám

29140

Gyártói típuskód

SIMEN DSO W/G

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

többszínű

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

12-240 V

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

75 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési átmérő:

68 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly dekorációs keret fehér/arany IP20