KANLUX - Sülly dekorációs keret fehér/arany IP20 SN128341 - 27327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - többszínű
Ház anyaga - alumínium
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339273277
Sonepar cikkszám
SN128341
Gyártói cikkszám
27327
Gyártói típuskód
SPAG D W/G
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
többszínű
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
12-240 V
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
68 mm
Magasság / mélység:
50 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Beépítési átmérő:
61 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1