KANLUX - Sülly dekorációs keret fekete IP20 SN165322 - 26743
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165322
Gyártói cikkszám
26743
Gyártói típuskód
COLIE DTO-B
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Külső átmérő:
99 mm
Magasság / mélység:
29 mm
Sülly dekorációs keret fekete IP20