KANLUX - Sülly fémhalogén lpt 150W kerek Rx7s kifordítható IP20 GT27607 - 4901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Beépítési átmérő - 235 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339049018
Sonepar cikkszám
GT27607
Gyártói cikkszám
4901
Gyártói típuskód
MTH-150-W BRAVA
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Beépítési átmérő:
235 mm
Beépítési magasság/-mélység:
180 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly fémhalogén lpt 150W kerek Rx7s kifordítható