KANLUX - Sülly halo lpt 10W 12V 82mm fix arany IP20 foglalat nélkül GT01851 - 37154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - arany
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339003003
Sonepar cikkszám
GT01851
Gyártói cikkszám
37154
Gyártói típuskód
CT-2114-G
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
arany
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
12-12 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
GX5,3
Beépítési átmérő:
70-70 mm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Külső átmérő:
82 mm
Magasság / mélység:
34 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem