Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly halo lpt 1x50W 12V MR16 síkban bill alu IP20 GT81907 - 18281

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 1x50W 12V MR16 síkban bill alu IP20 GT81907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339182814

Sonepar cikkszám

GT81907

Gyártói cikkszám

18281

Gyártói típuskód

SEIDY CT-DTL50-AL

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

alumínium

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 1x50W 12V MR16 síkban bill alu