KANLUX - Sülly halo lpt 1x50W 12V MR16 síkban bill matt fehér SN105939 - 19454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GX5,3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339194541
Sonepar cikkszám
SN105939
Gyártói cikkszám
19454
Gyártói típuskód
SEIDY CT-DTL50-W/M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GX5,3
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
12-12 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
26 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Sülly halo lpt 1x50W 12V MR16 síkban bill matt fehér