KANLUX - Sülly halo lpt 20W 12V G4 30mm fix króm IP20 G67178 - 821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Mennyezetre szerelhető - Igen
Falra szerelhető - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339008213
Sonepar cikkszám
G67178
Gyártói cikkszám
821
Gyártói típuskód
CT-2116C-C
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G4
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Beépítési magasság:
25-0 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 20W 12V G4 30mm fix króm