KANLUX - Sülly halo lpt 20W 230V GU10 90x90mm fehér SOREN IP20 SN084396 - 24413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339244130
Sonepar cikkszám
SN084396
Gyártói cikkszám
24413
Gyártói típuskód
SOREN L-SR WW lámpa GU10
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 20W 230V GU10 90x90mm fehér SOREN