Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 20W GU10 90x90mm SOREN IP20 SN141112 - 24410

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 20W GU10 90x90mm  SOREN IP20 SN141112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - üveg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339244109

Sonepar cikkszám

SN141112

Gyártói cikkszám

24410

Gyártói típuskód

SOREN O-SR WW lámpa GU10

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

üveg

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

90 mm

Magasság / mélység:

22 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

65 mm

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

250-250 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly halo lpt 20W GU10 90x90mm SOREN IP20