Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 2x50W Gx5,3 12V MR16 matt fehér SEIDY IP20 SN074877 - 19455

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 2x50W Gx5,3 12V MR16 matt fehér SEIDY IP20 SN074877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - GX5,3

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339194558

Sonepar cikkszám

SN074877

Gyártói cikkszám

19455

Gyártói típuskód

SEIDY CT-DTL250-W/M

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Foglalat:

GX5,3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

90 mm

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 2x50W Gx5,3 12V MR16 matt fehér SEIDY