KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 100mm békaszemes matt bronz IP20 G67394 - 336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - GX5,3
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339003362
Sonepar cikkszám
G67394
Gyártói cikkszám
336
Gyártói típuskód
CT-2117-BR/M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GX5,3
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V 100mm békaszemes matt bronz