KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 65mm síkban bill matt króm MR11 IP20 SN012217 - 2755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - egyéb
Foglalat - G4
Feszültség fajtája - DC
Külső átmérő - 65 mm
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012217
Gyártói cikkszám
2755
Gyártói típuskód
CTC-5519-C/M
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
G4
Feszültség fajtája:
DC
Külső átmérő:
65 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V 65mm síkban bill matt króm MR11