Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix fekete IP20 SN123778 - 26791

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix fekete IP20 SN123778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123778

Gyártói cikkszám

26791

Gyártói típuskód

ALOR DSO-B

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

12-240 V

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

83 mm

Magasság / mélység:

33 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési átmérő:

60 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix fekete IP20