Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix feketekróm IP20 GT05187 - 37155

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix feketekróm IP20 GT05187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339003287

Sonepar cikkszám

GT05187

Gyártói cikkszám

37155

Gyártói típuskód

CT-2114-GM

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

GX5,3

Beépítési átmérő:

70-70 mm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Külső átmérő:

82 mm

Magasság / mélység:

34 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix feketekróm