KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix króm IP20 G71636 - 37152

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix króm IP20 G71636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339003010

Sonepar cikkszám

G71636

Gyártói cikkszám

37152

Gyártói típuskód

CT-2114-C

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

GX5,3

Beépítési átmérő:

70-70 mm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Külső átmérő:

82 mm

Magasság / mélység:

34 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V 82mm fix króm