Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 84mm fix fehér IP44 GT28476 - 4323

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 84mm fix fehér IP44 GT28476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Beépítési átmérő - 84 mm

  • Beépítési magasság/-mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339043238

Sonepar cikkszám

GT28476

Gyártói cikkszám

4323

Gyártói típuskód

CTS-100-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fehér

Beépítési átmérő:

84 mm

Beépítési magasság/-mélység:

60 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V 84mm fix fehér IP44