Nem visszaküldhető

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V fix fehér IP44 SN122302 - 32500

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V  fix fehér IP44 SN122302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1284 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339325006

Sonepar cikkszám

SN122302

Gyártói cikkszám

32500

Gyártói típuskód

MARIN CT-S80-W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GX5,3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

37 mm

Szélesség:

85 mm

Rendszer teljesítmény:

35 W

Sülly halo lpt 35W 12V fix fehér IP44