Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V fix króm IP20 GT25255 - 321

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V  fix króm IP20 GT25255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339003218

Sonepar cikkszám

GT25255

Gyártói cikkszám

321

Gyártói típuskód

CT-2113-C

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G4

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

60 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V fix króm