KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V szögl. fix szatén nikkel IP20 GT26231 - 4697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Beépítési átmérő - 93 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339046970
Sonepar cikkszám
GT26231
Gyártói cikkszám
4697
Gyártói típuskód
CT-DS87-SN
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Beépítési átmérő:
93 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W 12V szögl. fix szatén nikkel