Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 35W Fehér Bonis IP20 SN129689 - 28700

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W Fehér Bonis IP20 SN129689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129689

Gyártói cikkszám

28700

Gyártói típuskód

28700

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

12-240 V

Fénykilépés:

direkt

Külső átmérő:

98 mm

Magasság / mélység:

28 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Beépítési átmérő:

70 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly halo lpt 35W Fehér Bonis IP20