Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 35W GU10 82mm fekete IP20 SN115178 - 26307

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W GU10 82mm fekete IP20 SN115178

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115178

Gyártói cikkszám

26307

Gyártói típuskód

QULES AC L-B lámpa GU10

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

83 mm

Szélesség:

83 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

44 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Beépítési átmérő:

71 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Sülly halo lpt 35W GU10 82mm fekete IP20