KANLUX - Sülly halo lpt 35W GU10 IP44 matt króm QULES AC SN076603 - 26301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - egyéb
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339263018
Sonepar cikkszám
SN076603
Gyártói cikkszám
26301
Gyártói típuskód
QULES AC L-C/M lámpa GU10
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
83 mm
Szélesség:
83 mm
Fényforrás:
LED cserélhető
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 35W GU10 IP44 matt króm QULES AC