Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix króm IP20 GT25256 - 2576

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix króm IP20 GT25256

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339025760

Sonepar cikkszám

GT25256

Gyártói cikkszám

2576

Gyártói típuskód

CTX-DS02G/B-C

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

12-12 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix króm