Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix mattkróm IP20 GT19294 - 2583

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix mattkróm IP20 GT19294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Falra szerelhető - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339025838

Sonepar cikkszám

GT19294

Gyártói cikkszám

2583

Gyártói típuskód

CTX-DS02B-C/M

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 65mm fix mattkróm